- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス m24×1.5のおすすめ人気ランキング
ダイス m24×1.5のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新120件の「ダイス m24×1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M24 ダイス」、「ダイスハンドル」、「スプライン 補修」などの商品も取り扱っております。
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
JTCスプライン簡易ダイス
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Modes大型車用カットダイスセット
大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。
セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)。ダイスM20×1.5 右ネジ。ダイスM20×1.5 左ネジ。M20用ガイド。ダイスM24×1.5 右ネジ。ダイスM24×1.5 左ネジ。M24用ガイド。ダイスM30×1.5 右ネジ。ダイスM30×1.5 左ネジ。M30用ガイド。スチールケース(ブルー)。各1個
1セット
¥32,980税込¥36,278
当日出荷